受動部品 :「pf14」の検索結果
関連キーワード
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量580pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)545
最大定格電圧(V)AC:210、直流:270
バリスタ電圧(V)330
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応
材質ZNR
長さ(mm)40.5
厚さ(mm)8.2
寸法(mm)17.5×8.2
直径(Φmm)17.5
電流(A)クランプ:100
シリーズV
静電容量500pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)1355
最大定格電圧(V)AC:510、直流:670
バリスタ電圧(V)820
最大サージ電流(A)7500
リード間隔(mm)10
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5.2
寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量640pF
制限電圧(V)455
最大定格電圧(V)AC:175、直流:225
バリスタ電圧(V)270
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)14.4
寸法(mm)17(Dia.)×14.4
直径(Φmm)17
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量120pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)2970
最大定格電圧(V)AC:1000、直流:1465
バリスタ電圧(V)1800
最大サージ電流(A)5000
リード間隔(mm)15
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)6
寸法(mm)15.5(Dia.)×6
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量450pF
制限電圧(V)710
最大定格電圧(V)AC:275、直流:350
バリスタ電圧(V)430
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥689
税込¥758
当日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。