受動部品 :「レセプタクル」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)200 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照 シリーズDF50 表面処理コンタクト:金 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.08 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF50コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を確認してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を確認してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を確認してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタ ピッチ(mm)0.5 極数50 シリーズDF12 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を確認してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を確認してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を確認してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタ ピッチ(mm)0.5 極数40 シリーズDF12 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
519 税込571
5日以内出荷

仕様レセプタクル. メスコンタクトレセプタクル、0.5 mmコンタクトピッチ. 省スペース 等長伝送路 優れた設計柔軟性とコスト削減 セルフアラインメント及びセルフガイド 確実及び完全なかん合 / 取り外し タイプ電線対基板 ピッチ(mm)0.5 極数31 シリーズFX15 定格電圧(V)100 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。 シリーズDF13 最大電流(A)2.5 適合電線(mm2)(Max)0.12 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
999 税込1,099
欠品中

仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。 シリーズDF20 最大電流(A)0.9 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF20Aコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
539 税込593
5日以内出荷

仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。 シリーズDF20 表面処理コンタクト:金 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.08 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF20Aコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
679 税込747
翌々日出荷

仕様LCDパネル 接続の場合(12インチ未満のパネル)。 ハイパフォーマンスコネクタ(LVDS高速差動 信号用)。小型及び省スペース 薄型設計で、ディスクリートワイヤ、薄型マイクロ同軸ケーブル (Φ1.5 mm、最大Φ1.6 mm)及び最大FPC 1.7 mm厚に対応します。 レセプタクルの共用 同じレセプタクルで、ディスクリートワイヤ、 FPC又はマイクロ同軸ケーブルで終端処理されたプラグに対応します。 外形寸法の統一 プラグアセンブリの外部寸法は、 ディスクリートワイヤ、FPC、又はマイクロ同軸ケーブルで 長さ(mm)23.5 幅(mm)6.1 ピッチ(mm)1 極数20 シリーズDF19 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF19シリーズコネクタ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
539 税込593
5日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 電話コネクタ, メス LX60-12S
エコ商品
仕様レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造 シリーズLX 材質(ハウジング)合成樹脂 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様FX6シリーズレセプタクル、標準タイプ. 0.8 mmピッチコネクタ 有効コンタクト長1.7 mm かん合誘い込み: かん合時のセルフアライメントは±1 mmという大きい誘い量。 自動実装対応 タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.8 極数20 シリーズFX6 定格電圧100 V 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1セット(33個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照 シリーズDF60 最大電流(A)55 動作温度(℃)(Max)+105 適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)2
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアース タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.5 極数8, 80 シリーズFunctionMAX FX10 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1リール(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス 長さ(mm)150 シリーズU.FL 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 コネクタ1U.FL
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様DF12Bシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3289 779-3289 を参照してください。 DF12Dシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3396 779-3396 を参照してください。 DF12Eシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3431 779-3431 を参照してください。. ヒロセ電機0.5 mm SMT基板対基板レセプタクルコネクタ、ボス付き - DF12Aシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.5 極数40 シリーズDF12 定格電圧50 V 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1リール(1000個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクル シリーズUX60 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 USB2 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクル シリーズUX60 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 USB2 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
589 税込648
翌々日出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)300 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)200 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)100 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板 ピッチ(mm)0.5 極数20 シリーズDF12 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
94 税込103
5日以内出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)50 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)300 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 最大動作温度(℃)90
1箱(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様対応ピン長:3.0mm ピッチ(mm)0.5 極数32 シリーズDF12 定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト)リン銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)1.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりと ピッチ(mm)1.2 極数4 シリーズDF57 定格電圧(V)29.0、50.0ac/dc 定格電流(A)2 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
759 税込835
欠品中

仕様対応ピン長:4.0mm ピッチ(mm)0.5 極数36 シリーズDF12 定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト)リン銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)1.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●導体ストランドタイプ:スタンダード●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)200 外被:グレー シリーズU.FL Series 外径(Φmm)1.13 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的 同軸タイプRF
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります