仕様●接点構成: SPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 4 A @ 30 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6.8mm●コンタクト材質: 銅合金、銀めっきΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。