仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40 ねじロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています 持っているコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。