12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ケーブルCSA:10mm2 適合CSA シリーズWDU 定格電流(A)57 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:16mm2 適合CCC、CE、CSA、EAC、IEC、UKCA シリーズWDU 定格電圧(V)690 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:2.5mm2 ダークベージュ シリーズWDU 定格電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:2.5mm2 適合ATEX、CE、CSA、EAC、GOSTEX、IEC EX 定格電圧(V)800 AWG30 → 12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:2.5mm2 シリーズWDU 定格電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:35mm2 定格電流(A)125 AWG12 → 2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:6mm2 適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、IECEX、ROHS、UKCA、UL シリーズWDU 定格電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:2.5mm2 適合CCC、CSA、CSAEX、DNV、EAC、Exi、ROHS、UKCA シリーズWDU 定格電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:2.5mm2 適合CSA シリーズWDU 定格電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:4mm2 ベージュ シリーズWDU 定格電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)120 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

仕様ケーブルCSA:2.5mm2 オレンジ 定格電圧(V)800 AWG30 → 12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時 結線方法スクリュー レベル数シングル 危険区域認証ATEX 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-50
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ 材質PBT オレンジ ピッチ(mm)3.5 極数10 シリーズBL 定格電圧(V)320 定格電流(A)17 適合電線サイズ28 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性対応するフランジ付きヘッダについては、代表品番 ; 762-6343 762-6343 (180 °)及び ; 762-6303 762-6303 (90 °)を確認してください。. 標準密度フランジ付きコネクタケーブル取り付けねじ. メスプラグフランジ付き端子台は、3.5 mmピッチで差込口方向にストレートにワイヤを接続可能なクランプヨークねじシステムを備えています。クランプヨークのスチールには、硬化処理と亜鉛クロムめっきが施されています。端子は2つの部分から成り、通電部分はスズめっき銅合金製です。. 結線方法スクリュー 実装タイプケーブルマウント
1箱(5個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります