受動部品 :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様PicoClasp (TM) 単列型
ピッチ(mm)1
極数10
シリーズPico-Clasp
定格電圧(V)50
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号501568
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)14.6
幅(mm)1.93
ピッチ(mm)1.1
極数8
シリーズTRANSFLASH
深さ(mm)14.5
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性TransFlashメモリカード. 500901シリーズTransFlashカードとともに使用します。
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様カードタイプ:マイクロSIM
長さ(mm)14.53
幅(mm)1.4
寸法(mm)14.53×1.4×15.07
ピッチ(mm)2.54
極数6
深さ(mm)15.07
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)14
幅(mm)1.88
ピッチ(mm)1.1
極数8
深さ(mm)15.2
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex microSD TransFlashメモリカードコネクタ - シリーズ47334及び47352. プッシュプッシュタイプのマイクロSD TransFlashメモリカードコネクタにESD保護と接地サポートを印加しています。 このプッシュプッシュメモリカードコネクタには、ベベル加工された金めっきと省スペースの内部はんだテールが印加されています。 このmicroSD TransFlashメモリカードコネクタには、カードの取り出し速度を落とすブレーキ機能が組み込まれています。 47352シリーズプッシ
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号47388
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)14.6
幅(mm)1.8
ピッチ(mm)1.1
極数8
深さ(mm)16
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Molex micro SDメモリカードコネクタ - 502570 / 502774シリーズ. 502570 / 502774シリーズmicro SDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで、カード詰まり防止機構を備えています。プッシュ-プッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単なほか、信頼性の高いカード検出スイッチを備えています。ハウジングのカード排出部は、カードの落下や詰まりの防止機構を備えています。カード極性化によりカードの誤挿入が防止されているほか、ハウジングの内壁はリブ付きで、カード挿入
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号503182
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。