25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetexLEDドライバ IC 1.5A 8-Pin SOP
エコ商品
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:2.5 → 6 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:フラッシュライト●パッケージタイプ:SOP●ピン数:8●出力電圧 Max:6.3V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:750mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DiodesZetex AL8116 は、0 → 10 V dc リニア調光、0 → 100 % デューティサイクルパルス幅変調信号、シンプルな抵抗電位差を含む、3 種類の調光タイプ入力を変換できる柔軟な調光信号インターフェイスコントローラですチップの過熱保護機能を内蔵しています 低動作電流
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:20mA●入力電圧:56 V●減光操作:ポテンショメータ●ピン数:6 アズワン品番65-7240-09
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

DiodesZetex 車載用準拠リニア調光可能 LED コントローラは、8 端子で調整可能なリニア LED コントローラで、優れた温度安定性と出力電流性能を発揮します。従来のリニア LED ドライバと比較して、内部の消費電力は最小限に抑えられています。動作温度範囲にわたって基準電圧許容差: 5 % VFAULT ピンで PWM 調光を実現
仕様●出力電流:15A●入力電圧:4.5 → 60 V●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:リニア●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8 アズワン品番65-7246-83
1袋(25個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

DiodesZetex 高効率 40 V 車載グレードバック LED ドライバは、ヒステリシスモード DC/DC ステップダウン LED ドライバで、LED 電圧よりも高い電圧源から 1 つ又は複数の直列接続 LED を効率的に駆動するように設計されています。外部で調整可能な出力電流は、MSOP 8EP パッケージで最大 1.5 A です。この製品には、電源スイッチとハイサイド出力電流検出
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:4.5 → 40 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8 アズワン品番65-7246-62
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

DiodesZetex 高効率 40 V 車載グレードバック LED ドライバは、ヒステリシスモード DC/DC ステップダウン LED ドライバで、LED 電圧よりも高い電圧源から 1 つ又は複数の直列接続 LED を効率的に駆動するように設計されています。外部で調整可能な出力電流は、MSOP 8EP パッケージで最大 1.5 A です。スイッチング周波数: 最大1MHz LED 短絡保護
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:4.5 → 40 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8 アズワン品番65-7246-89
1袋(25個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

DiodesZetex 60 V バックブースト LED コントローラが高電流 LED バックブーストトポロジコントローラを駆動し、直列接続 LED によって効率的に電流を制御できます。60V の性能があるため、幅広い用途に使用できます。16 ピンで、DC 制御及び高周波 PWM 制御により高精度な調光を実現します。動作周波数:最大 1 MHz アナログ調光範囲: 10 → 100 %
仕様●入力電圧:5 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16 アズワン品番65-7246-92
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

DiodesZetex 3 個の独立 PWM チャンネルリニア LED ドライバは、3 チャンネルリニア LED ドライバです。各チャンネルに対して、独立した PWM 調光及び電流設定制御機能を備えています。このデバイスは、接続用途、商業用途、産業用途、RGB LED 照明用途向けに設計されています。スタンバイ電源モードの自動開始および終了 高速 PWM 調光により、e フリッカーを排除しています 過熱保護( otp )熱フォールドバック、熱シャットダウン、自動熱回復
仕様●出力電流:300mA●入力電圧:65 V●減光操作:PWM●ピン数:16●コード番号:222-2772 アズワン品番65-7247-52
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

出力電流 = 18mA。入力電圧 = 5 → 65 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = 自動車用照明。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 300mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

出力電流 = 1.3A。入力電圧 = 6 → 36 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = LED照明。パッケージタイプ = MSOP。ピン数 = 8。出力電圧 Max = 36V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

出力電流 = 1.25A。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
819,800 税込901,780
5日以内出荷

出力電流 = 1mA。入力電圧 = 7 → 30 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-23-5。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 30V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
729,800 税込802,780
5日以内出荷

仕様●出力電流:94.5mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:PDI-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:94.5mA●電力消失:1.24W●シリーズ:AL5809 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電流:500mA●入力電圧:40 V●最大出力パワー:1.7W●ピン数:6●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:1.4V●定格電流:1.2mA●電力消失:1.7W●シリーズ:BCR420 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DiodesZetexLEDドライバ IC 1A 400mW 5-Pin
エコ商品
仕様●出力電流:1A●入力電圧:2.5 → 6 V dc●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:400mW●アプリケーション:フラッシュライト●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●出力電圧 Max:5V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:300mA●入力電圧:65 V●減光操作:PWM●ピン数:16●コード番号:222-2771 アズワン品番65-7247-57
1セット(2500個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様●出力電流:18mA●入力電圧:5 → 65 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16●定格電流:300mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様●出力電流:1A●入力電圧:8 → 30 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●最大出力パワー:3W●アプリケーション:LED照明●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●定格電流:0 → 1000mA RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)ほか
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電流:15.75mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:SOD-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:15.75mA●電力消失:360mW●シリーズ:AL5809 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電流 = 1A。入力電圧 = 8 → 30 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 3W。用途 = LED照明。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。定格電流 = 0 → 1000mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
369,800 税込406,780
5日以内出荷

出力電流 = 1.25A。入力電圧 = 6 → 60 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 1W。用途 = 自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 60V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
829 税込912
5日以内出荷

DiodesZetexLEDドライバ IC 1μA PWM 調光
エコ商品
仕様●出力電流:1μA●入力電圧:6 → 60 V●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:-0.3V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DiodesZetexLEDドライバ IC 1mA PWM 調光
エコ商品
仕様●出力電流:1mA●入力電圧:7 → 30 V●減光操作:PWM●最大出力電圧:30V●最小出力電圧:-0.3V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電流:1A●入力電圧:6 → 40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0.3 → 2.5 V dc、PWM●最大出力パワー:30W●アプリケーション:照明●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります