絞り込み
ブランド
  • Sifam Tinsley
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,924)
  • VISHAY(761)
  • BOURNS(438)
  • BULGIN(313)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(232)
  • BROADCOM(229)
  • ARCOL(OHMITE)(186)
  • SAMTEC(172)
  • APEM(172)
  • EPCOS(137)
  • MICROCHIP(127)
  • 東芝(115)
  • KEMET(100)
  • Asian Brand(100)
  • 東京コスモス電機(88)
  • ON SEMICONDUCTOR(83)
  • LINKMAN(80)
  • KINGBRIGHT(78)
  • EAO(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sifam Tinsley  バックライト Sifam TinsleySifam Tinsley バックライトSifam Tinsley
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様標準製品AL19、29及び39 Wシリーズ. 動的特性、周波数応答、調波歪み、入力インピーダンス、及び温度範囲を規定するBS6840:Part 17:1991及びIEC268-17:1990に基づいた性能 スケールマーキングよりも上の3.6 kΩ抵抗器4VUで使用できるように較正済み。このため、基準歪み(0VU)は600 Ω (1.228 V)で1 mWを超える信号4VUで生成されます。 成形による透明なアクリル製フロントボディおよびポリスチレン(SAN)製リアボディで、各種ベゼルは別途購入可能 直径26 mmのバレルに収容されたトートバンド式コアマグネットムーブメントはパネル背後のスペースが最小 リアゼロ調整ねじ 6 mmタグ端子による接続(高性能 - M4ボルト端子) 金属製パネルに取り付けた場合、メータは較正干渉を受けない 黒色のABS製前面および背面パネル取り付けベゼルは別売 デュアルメータスケール(-20 → 3 dBおよび0 → 100 %) 背面取り付け12 Vバルブトップライトアセンブリを背面取り付けメータに使用可能 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ バレルO 27 mm用パネル切抜き、固定スタッドサイズM2.5 x 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品