組み立てキット nVent SCHROFF 19インチエンクロージャ、19インチフロントパネル M6 x 16nVent ? Schroff7日以内出荷
仕様●タイプ:組み立て用ねじパック●併用可能製品:19インチエンクロージャ、19インチフロントパネル●ネジサイズ:M6 x 16●各部品8個(ねじ、プラスチックワッシャ、ケージナット). 2つのフロントパネル、サブラック、その他の19インチ内部アクセサリの組み立てに十分な素材です。. 19インチサブラック固定用ねじ及びボルト. 19インチボックスアセンブリ又は19インチベイにサブラックを取り付けることができます。
ラックパネル nVent SCHROFF フロントパネル 6U 483 x 177mmnVent ? Schroff7日以内出荷
仕様●タイプ : フロントパネル●色 : グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 177mm●水平ピッチ : 84HP●寸法 : 483 x 177mm●ラックユニット : 6U●Comptecアクセサリ. これらのアクセサリはすべて別売り:. 最大負荷10 kgで質量のある装置を支持 陽極酸化処理●押出アルミ. スライドレール. 高品位仕上げ●陽極酸化処理アルミ また●リアパネルとしても使用可能 取り付けキットは別途注文が必要(品番 ; 291-8644 291-8644 ). フロントパネル. アースリード一式でサイドパネル●ベース●カバープレート及びリアパネルを接続可能. アースキット. 6//9 Uケースの取り付け済みプラスチックシェルハンドルの代用として使用可能 材質はアルミダイキャスト 積載荷重50 kg/1組 色RAL 7016. 折りたたみハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります