絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,540)
  • Panasonic(パナソニック)(3,831)
  • VISHAY(2,862)
  • YAGEO(2,029)
  • KEMET(1,288)
  • RS PRO(1,241)
  • BOURNS(989)
  • ARCOL(OHMITE)(812)
  • WURTH ELEKTRONIK(682)
  • KOA(593)
  • KYOCERA AVX(518)
  • KINGBRIGHT(459)
  • BROADCOM(440)
  • EPCOS(424)
  • MICROCHIP(401)
  • MURATA(村田製作所)(385)
  • HARWIN(352)
  • ABRACON(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(911)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
925件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
329税込362
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-92●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.8V●最大パワー消費 : 830 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は●Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは●オンステート抵抗を最小限に抑え●頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B300 onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B300onsemi
419税込461
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:2.6チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP-B実装タイプスルーホール実装標準上昇時間18μs標準降下時間18μs出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)70最大入力電流(mA)50絶縁電圧(Vrms)5000
onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7V onsemionsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
269税込296
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●ダイオードタイプ:整流器●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●最大連続 順方向電流:1A直径(Φmm)2.7ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応特性ON Semi UF4001-UF4007高速整流器. ON Semiconductor UF4001~UF4007 シリーズは、DO-41 (DO-240AL)プラスチックパッケージに収められた超高速整流器です。これらの1 Aガラス不動態化ジャンクション整流器は、さまざまな用途に使用できる、信頼性の高い汎用コンポーネントです。. 特長と利点: 低順方向電圧降下 耐高サージ電流 高電流に対応 ガラス不動態化ジャンクション整流器とは これらのデバイスは、ダイオードの周りにガラス不動態化層があります。ガラス不パッケージDO-41実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.7ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)75
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904BUonsemi
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)200トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)100
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 8 A, 3-Pin TO-220 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 8 A, 3-Pin TO-220onsemi
689税込758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.5mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mV onsemionsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mVonsemi
639税込703
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)950ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)100最大連続順方向電流(A)3ピーク逆回復時間(ns)20
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 27 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET60 V 27 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,198税込2,418
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:27 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:33 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor QFET(R) PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFET(R)プレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプP最大パワー消費(mW)120000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)70最大ゲートしきい値電圧(V)4最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502 onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502onsemi
1,998税込2,198
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)25ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSC2383YTA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSC2383YTAonsemi
2,498税込2,748
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)160最大パワー消費(mW)900最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)160トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)1トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100, 160最大動作周波数(MHz)100
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740TA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33740TAonsemi
259税込285
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)800トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)100最大パワー消費625 mW
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTGonsemi
4,598税込5,058
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCP1117ST50T3Gonsemi
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ABTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ABTGonsemi
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BDTGonsemi
359税込395
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.73mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABTGonsemi
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.07 %/V●精度 : 2%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ● ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは●出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく●オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか●プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると●高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限●熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23onsemi
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 1.5 to 20mA●最大ドレイン-ゲート間電圧 : 25V dc●回路構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 300 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●PチャンネルJFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア onsemionsemi 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアonsemi
34税込37
1個
3日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●ON Semi 1N5817 / 8 / 9アキシャルリード整流器. このシリーズは、金属-シリコンのパワーダイオードで構成されています。これらのダイオードは、クロムバリア金属、酸化物不動態化、金属オーバーラップコンタクトの形で提供されます。. 特長:. 超低VF 低い蓄積電荷 多数キャリア伝導 低電力損失 / 高効率. 特長:. ケース: エポキシ、成形 質量: 0.4 g 仕上げ: すべての外面に耐腐食性、端子リードは容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度: 最高260 ℃ (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 代表的用途:. 高周波数インバータ 還流ダイオード 極性保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 10A, 35V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキーバリア 550mV onsemionsemi 整流ダイオード, 10A, 35V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキーバリア 550mVonsemi
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 35V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 550mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 10A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817A onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817Aonsemi
449税込494
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 160%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FODオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
419税込461
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:2.7 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:3 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AパッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.5チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)183最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1Monsemi
569税込626
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:AC●最小電流伝送率:0.2チャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途パッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET200 V 18 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンonsemi
1,898税込2,088
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:18 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:40 nC @ 5 Vピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。パッケージTO-220実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)110チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)200最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)180最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1 Wonsemi
799税込879
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)34最大逆漏れ電流(μA)10ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)4
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401BU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N4401BUonsemi
199税込219
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)600トランジスタタイプNPN最大パワー消費625 mW
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:50 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:125 nC @ 20 VシリーズMegaFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。パッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)131チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)22最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABUonsemi
299税込329
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)75トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)1トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)300最大パワー消費625 mW
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BU onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -200 mA, 2N3906BUonsemi
189税込208
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-40最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-200トランジスタタイプPNP最大パワー消費625 mW
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063Monsemi
789税込868
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストライアックドライバ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(Vrms)4170ac(最小)
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1Vonsemi
1,998税込2,198
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.75幅(mm)2.95高さ(mm)2.2寸法4.75 x 2.95 x 2.2mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1.4最大逆電圧(V)600
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136Monsemi
979税込1,077
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージMDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.7最大入力電流(mA)50絶縁電圧(Vrms)5000
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 Wonsemi
449税込494
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格寸法(mm)5.21×2.72×2.72ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)15最大逆漏れ電流(nA)500ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)15
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 500 mWonsemi
869税込956
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor寸法1.91 (Dia.) x 4.56mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテスト電流(mA)20最大逆漏れ電流(μA)25最大パワー消費(mW)500ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)28
onsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V onsemionsemi 小信号 整流ダイオード, 300mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1Vonsemi
329税込362
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.53ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATAonsemi
289税込318
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-800トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1V onsemionsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 200V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1Vonsemi
2,398税込2,638
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.91ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式小信号RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4ピーク逆回復時間(ns)50最大連続順方向電流(mA)500
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 5-Pin, NCP699SN50T1G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 5-Pin, NCP699SN50T1Gonsemi
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 3 mV/V●精度 : 2%●極性 : 正●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●入力電圧 Min : 2.1 Vmm●長さ : 3mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●5 V●8 V●10 V●及び調整式●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33375ST-3.3T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33375ST-3.3T3Gonsemi
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 300mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.245V, 電圧モニター, 8-Pin SOIC onsemionsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.245V, 電圧モニター, 8-Pin SOIConsemi
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●電圧管理タイプ : 電圧モニター●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 1.295V●最小リセット閾値電圧 : 1.245V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大リセット閾値電圧 : 40V●動作供給電圧 Max : 40 V●動作温度 Min : 0 ℃V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -1.2 → -37 V, 3 + Tab-Pin, LM337D2TR4G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -1.2 → -37 V, 3 + Tab-Pin, LM337D2TR4Gonsemi
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -1.2 → -37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3 + TabV●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mm●出力電流: 1.5 A 超 出力は -1.2 → -37 V の範囲で調整可能 内部の熱的過負荷保護 内部短絡電流制限定(温度あり 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 表面実装 D2PAK パッケージ及び標準 3 リードトランジスタパッケージで提供されます 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品