受動部品 :「オムロン 制御機器」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと) シリーズXF2M 定格電圧(V)AC/DC50 端子の種類上接点及び下接点 定格電流(A)0.5 材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0) 行数1 材質(コンタクト)ばね用銅合金 ロック機構あり ボディ向きライトアングル ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
1個ほか
269 税込296
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)XJ8C-0811
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数8 シリーズXJ8 定格電圧300→0V 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

omron(オムロン)XG4C-2031
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数20 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個
219 税込241
5日以内出荷

種類本体 形式パワーラインデータジェネレータ
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)モータ状態監視機器
人にかわって状態を監視。本当は、見つけられる。モータ異常の兆候
タイプ電流総合診断タイプ 適合モーター三相インダクションモータ(定格電圧600V以下) 監視タイプ電流総合診断タイプ
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)XG4C-2034
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個
279 税込307
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります