取付方式表面実装
ピッチ(mm)0.5
使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
シリーズXF2M
定格電圧(V)AC/DC50
端子の種類上接点及び下接点
定格電流(A)0.5
材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)
行数1
材質(コンタクト)ばね用銅合金
ロック機構あり
ボディ向きライトアングル
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
ピッチ(mm)2.54
極数20
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数8
シリーズXJ8
定格電圧300→0V
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
人にかわって状態を監視。本当は、見つけられる。モータ異常の兆候
タイプ電流総合診断タイプ
適合モーター三相インダクションモータ(定格電圧600V以下)
監視タイプ電流総合診断タイプ
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。