AVX超低ESR0805シリーズ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7091-14
1セット(10000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
AVXX5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100uF)
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7091-10
1セット(10000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●抑制クラス:Class II
アズワン品番65-7091-38
1セット(4000個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
AVX0805COG(NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVXCOG(NPO)MLCC(積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0±30ppm/℃で、-55→+125℃の範囲では±0.3%未満です。動作時の温度範囲:55→+125oC
仕様●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6970-33
1袋(200個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
CKシリーズ。AVXCKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7028-37
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
SRシリーズ。AVXSRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番65-7055-14
1セット(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。