受動部品 :「半固定抵抗」の検索結果
関連キーワード
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M
仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum
材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット
形状上面調整
型式密閉型
質量(g)0.51
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-55~120
定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応RoHS
包装形態ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000
寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧AC900V 60s
耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性耐水・密閉性:85度 60s
端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)
回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)
抵抗値許容差(%)±10
抵抗変化特性直線性
電気的回転角度(°)220(1ターン)
機械的回転角度(°)260(1ターン)
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。