受動部品 :「電子機器」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:12575●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:78mΩ●シリーズ:SLF●コア材料:フェライト●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6939-56
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TDKCタイプ0402シリーズ。TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。特長と利点:。精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗。用途:。商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7060-31
1袋(50個)
559 税込615
6日以内出荷

TDKCタイプ1206シリーズ。TDK1206CシリーズMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。組成。Cシリーズチップコンデンサは、ClassIIタイプの誘電体材料を採用した誘電体が積層になっています。優れた薄層化・多層化技術により、誘電体と電極層の正確な配置を保証するだけでなく、高静電容量用途にも適しています。特長。静電容量範囲:0.5pF→100μF低ESLと優れた周波数特性ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗使用温度範囲:-55→85℃定格電圧:4→50V極性なし。用途。1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビLED表示サーバーPCノートブック。1206シリーズ。C0G(NP0)は最も一般的な「温度補償」配合物で、EIAClassIセラミック材質です。X7R配合物は、「温度安定」セラミックと呼ばれており、EIAClassII材質に分類されています。Y5V配合物は、限られた温度範囲の汎用用途に対応したEIAClassII材質です。これらの特性により、Y5Vはデカップリングアプリケーションに最適です。
仕様●静電容量:68μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7052-34
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6924-02
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7158-13
1セット(10個)
599 税込659
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●モールドタイプ:あり アズワン品番65-7121-61
1セット(2000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:260mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:204mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7131-01
1セット(10個)
519 税込571
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:360mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:156mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7130-98
1セット(10個)
509 税込560
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6971-12
1セット(10個)
669 税込736
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6962-38
1セット(10個)
549 税込604
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 22 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6964-13
1セット(1500個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6972-41
1セット(10個)
709 税込780
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-47
1セット(1500個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング