受動部品 :「電力測定器」の検索結果
特価
本日6月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1セット(50個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。