HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
仕様最大データレート = 155MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1300nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mmシリーズ = HFBR-1312
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.29 x 12.19 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBR-0500Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの。- 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5.2428Mbps標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mm出力信号タイプ = TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 1Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 125Mbit/s標準上昇時間 = 3.1ns標準降下時間 = 3.4nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBR-0507Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 1MBdコネクター形状 = 正方形ピーク感度波長 = 600nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 10.16 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 10.16mmシリーズ = Versatile Link
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mm高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile Link
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 1MBdコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 600nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.3 x 12.2 x 18.8mmコネクタータイプ = Vプッシュイン高さ = 18.8mm長さ = 18.3mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile Link
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性
仕様最大データレート = 10Mbit/s標準上昇時間 = 30ns標準降下時間 = 30nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.9mm幅 = 12.2mmシリーズ = HFBR-0508Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。