13ページ目: 受動部品

35,018件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS50 16R F ARCOL(OHMITE)HS50 16R FARCOL(OHMITE)
839税込923
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS25 56R J ARCOL(OHMITE)HS25 56R JARCOL(OHMITE)
939税込1,033
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 1R J ARCOL(OHMITE)HS100 1R JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 10K F ARCOL(OHMITE)HS100 10K FARCOL(OHMITE)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
637H/2 APEM637H/2APEM
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VCF7-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))VCF7-1000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個
当日出荷
RT424024 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RT424024TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
当日出荷
206434-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))206434-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
1827587-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1827587-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
60税込66
1個
3日以内出荷
174922-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))174922-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
翌々日出荷
1376106-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1376106-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1個
翌々日出荷
1-1718644-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1-1718644-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1個
翌々日出荷
1-1634201-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1-1634201-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
959税込1,055
1個
翌々日出荷
L7915CV STMicroL7915CVSTMicro
109税込120
1個
3日以内出荷
FN9260B-2-06 SCHAFFNERFN9260B-2-06SCHAFFNER
2,498税込2,748
1個
当日出荷
DA101C MURATA(村田製作所)DA101CMURATA(村田製作所)
259税込285
1個
翌々日出荷
DL296R ITT CANNONDL296RITT CANNON
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IRF4905PBF INFINEONIRF4905PBFINFINEON
299税込329
1個
当日出荷
PEC12R-4220F-S0024 BOURNSPEC12R-4220F-S0024BOURNS
229税込252
1個
当日出荷
PDB241-GTR01-504A2 BOURNSPDB241-GTR01-504A2BOURNS(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
H-516-6A BOURNSH-516-6ABOURNS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
H-23-6M BOURNSH-23-6MBOURNS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AT06-2S AMPHENOLAT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
当日出荷
SS495A1 honeywellSS495A1honeywell
999税込1,099
1個
7日以内出荷
マルチダイヤル 栄通信工業マルチダイヤル栄通信工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD外形寸法(mm)26×43.5回転数10n読取デジタル最大表示999適合シャフト径(Φmm)6
ロータリボリュームRK097シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)ロータリボリュームRK097シリーズアルプスアルパイン(旧アルプス電気)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
操作ホリゾンタル固定方法(軸受)ねじ止め
メタルツマミ K-5424 サトーパーツメタルツマミ K-5424サトーパーツ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
色(本体)シルバー材質(本体)アルミ頭径(Φmm)15底径(Φmm)15高さ(mm)22止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ  K-59 サトーパーツメタルツマミ K-59サトーパーツ(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
メタルツマミ K-12 サトーパーツメタルツマミ K-12サトーパーツ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
予約販売
色(本体)シルバー材質(本体)アルミ頭径(Φmm)17底径(Φmm)23高さ(mm)20.5止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD221J KOAKOA SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD221JKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 680Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP681J KOAKOA SMDレジスタ, 680Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP681JKOA
67税込74
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)680許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1箱(100個)
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
FLUKE-87V FlukeFLUKE-87VFluke
68,980税込75,878
1個
当日出荷
仕様(絶対最大定格静電容量測定)9.999mF長さ(mm)186幅(mm)86寸法(mm)186×86×31高さ(mm)31質量(g)355電圧(V)【安全カテゴリ】664,1000精度【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁周波数(kHz)20測定精度【静電容量】±1%+2桁測定機能AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度測定温度(℃)+1090使用電池9V測定分解能(℃)【温度】0.1抵抗測定50MΩ温度測定精度±1%+1℃直流電圧測定1000Vdc交流電圧測定1000Vac直流電流測定10Adc交流電流測定10Aac測定分解能【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nFモデル87安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)55最小動作温度(℃)-20
172160-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))172160-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
3日以内出荷
1276716-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1276716-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
350779-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))350779-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
3日以内出荷
350550-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))350550-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
51税込56
1個
3日以内出荷
172161-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))172161-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
3日以内出荷
1-1827579-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1-1827579-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159税込175
1個
3日以内出荷
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uFRuby-con
34税込37
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品