37ページ目: 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 63-368
RoHS
長さ(mm)13.61
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE 109
端子20
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号M39029 / 63-368
表面処理(コンタクト)金
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 64-369
RoHS
タイプ【コンタクト】シグナル
シリーズAMPLIMITE 109
材質(コンタクト)銅合金
端子20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号M39029 / 64-369
1袋(5個)
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, オス, ケーブルマウント, 1658674-1
RoHS
長さ(mm)66.95
幅(mm)15.36
極数78
シリーズAmplimite HDP-22
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.8
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, ケーブルマウント, 1658682-1
RoHS
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.54
極数26
シリーズAmplimite HDP-22
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル 50 極, 5749193-2
RoHS
極数50
材質(ハウジング)亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
長さ(mm)35.56
幅(mm)10
寸法(mm)35.56×10×5.1
ピッチ(mm)2.54
極数28
フレームはしご
定格電流(A)1
深さ(mm)5.1
方向ストレート
定格電圧 AC V250/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)7.62
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
全長(mm)16
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプ[PCB] タブ
シリーズFASTON .250
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
タイプフラグ端子
シリーズFASTON .110
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
タブ幅(mm)2.79
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
全長(mm)19.05
サイズ【タブ】7.49×0.3
タイプレセプタクル
シリーズFASTIN-FASTON .250
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
全長(mm)16
サイズ【タブ】4.75×0.81
タイプレセプタクル
シリーズFASTON .187
適合電線(mm2)【最大】1.5
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast .250
適合電線(mm2)【最大】6
絶縁体ナイロン66
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.935
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
全長(mm)19.05
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズFASTIN-FASTON .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン66
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.855
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(25個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
全長(mm)16.5
タイプレセプタクル
シリーズSuperseal
適合電線(mm2)【最大】0.5
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ【最小】21AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄 ワイヤシール
RoHS
色黄
タイプワイヤシール
シリーズSuperseal
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
色赤
サイズ【タブ】2.79×0.51
タイプレセプタクル
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁体ナイロン66
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.735
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
1袋(25個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
全長(mm)29
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプタブ
シリーズFASTON .250
適合電線(mm2)【最大】6
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】11AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
全長(mm)21.3
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
適合電線(mm2)【最大】6
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最大】9AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
全長(mm)28.5
タイプタブ
シリーズFASTIN-FASTON .250
適合電線(mm2)【最大】0.8
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
タブ幅(mm)6.35
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
タイプSIL
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)【列】2.54
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1394133-1 コネクタシール 自動車 青 シールプラグ
RoHS
色青
タイプシールプラグ
シリーズMicro Timer II
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 20極 ストレート カードエッジコネクタ
RoHS
長さ(mm)32
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズStandard Edge II
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)10
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1206(3216M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)10k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)15k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)15k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)10M
許容差±1%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)10
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥45
税込¥50
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)120
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)200k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)7.5k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)200
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1206(3216M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
AEC-Q200認定。0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)2k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)3.3k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)330
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)2.2
許容差±1%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)47k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)330
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)820k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)1k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。