JIS準拠品です。
抵抗体巻線
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
抵抗変化特性直線形
直径(Φmm)31±1
シャフト長さ(mm)20±1
シャフト長さL(mm)20
仕様タップなし
使用温度範囲(℃)-10~+100
スイッチなし
定格電力(W)2.5(40℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
シャフト形状溝形
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、3sec
回転角度(°)(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
抵抗 = 60Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm。全体の幅 = 13.87mm。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値60Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
抵抗 = 2Ω。定格電力 = 12.5W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。寸法 = 19.05 x 20.32 x 9.91mm。全体の幅 = 9.91mm。10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値2Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
抵抗 = 5Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm。全体の幅 = 13.87mm。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値5Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。寸法 = 49.99 x 28.96 x 15.49mm。全高 = 43.99mm。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
抵抗値50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
抵抗 = 20Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)20
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 11W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = SBC 動作温度 Max = +350℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)980
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値47Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値1Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
シリーズSBCHE
定格電力(W)4
抵抗(Ω)15
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)350
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 150Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●抵抗器がすでに放熱している場合●過負荷中に到達可能なワイヤの上限温度が設定されているため●パルスエネルギーはこのグラフで許される値未満まで適用できます。以下の公式を用いて●すでに電力を放出している抵抗器に適用できる「同等の」パルスエネルギーを評価できます。それぞれのパルスについて放出される平均電力は抵抗器の連続定格電力を超えられないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 680Ω●定格電力 : 10.5W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 820Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 12Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 10Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●抵抗器がすでに放熱している場合●過負荷中に到達可能なワイヤの上限温度が設定されているため●パルスエネルギーはこのグラフで許される値未満まで適用できます。以下の公式を用いて●すでに電力を放出している抵抗器に適用できる「同等の」パルスエネルギーを評価できます。それぞれのパルスについて放出される平均電力は抵抗器の連続定格電力を超えられないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 680Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(700個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 18Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(700個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 10Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 820Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
抵抗(Ω)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC01。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値100Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
抵抗 = 12Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値12Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
欠品中
抵抗 = 330Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値330Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
抵抗 = 390Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値390Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)7
抵抗(Ω)82
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)7
抵抗(Ω)56
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)7
抵抗(Ω)470
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)350
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)7
抵抗(Ω)39
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)7
抵抗(Ω)10
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±400
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
シリーズSQM5
定格電力(W)5
抵抗(Ω)68
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)250
最小動作温度(℃)-55
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
シリーズSQM5
定格電力(W)5
抵抗(Ω)130
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±300
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
シリーズSBCHE
定格電力(W)4
抵抗(Ω)220
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)350
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)17
抵抗(Ω)22
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)33
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)350
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)33
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
シリーズSBC
定格電力(W)11
抵抗(Ω)220
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
長さ(mm)152
幅(mm)100
高さ(mm)8.5
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 68Ω●定格電力 : 10.5W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。