受動部品 :「抵抗 1ω」の検索結果
50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mm
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-6976-13
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Arcolのアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式200mmフライングリード端子RADOX1800Vトラクションケーブル値はR005~70Kです
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mm
アズワン品番65-7128-97
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mm
アズワン品番65-6952-63
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体長:49.1mm
アズワン品番65-7118-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm
アズワン品番65-7145-10
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RH050。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗1Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7037-57
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W。TE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全高:119mm
アズワン品番65-7178-31
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = RH025。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 15.9 x 16.5 x 8.8mm。全体の幅 = 16.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 12.5W。シリーズ = RH010。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体長 = 49.1mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
アズワン品番65-6963-39
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7151-10
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
定格電力(W)0.75
抵抗(Ω)1
許容差±1%
パッケージ/ケース0612 (1632M)
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 300W。シリーズ = LPS300。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +120℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = RTOP100V。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RCH50。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = はんだタブ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm。全体の幅 = 47.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 600W。シリーズ = LPS600。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。LPS600 シリーズ 600 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 600 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS600 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 600 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1箱(15個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体長 = 72.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シリーズTE
定格電力(W)750
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
シリーズHSA50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
シリーズTHS25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
全長(mm)300
シリーズTE
定格電力(W)1k
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
シリーズTHS50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
全長(mm)415
シリーズTE
定格電力(W)1.5k
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RS PRO 6
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2kWシリーズ = RSPR2Kパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃寸法 = 60 x 65 x 15mm全体の幅 = 65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
シリーズHSC200
定格電力(W)200
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルスタッド
パッケージ/ケースAluminium Housed
最小温度係数(ppm/℃)-50
最大温度係数(ppm/℃)50
テクノロジー巻線
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
全長(mm)195
シリーズTE
定格電力(W)200
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
全長(mm)600
シリーズTE
定格電力(W)2.5k
抵抗(Ω)1
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
パッケージ/ケースチューブ
最小温度係数(ppm/℃)-440
最大温度係数(ppm/℃)440
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)255
最小動作温度(℃)-25
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
RS Pro 金属製クラッドブレーキ抵抗RS Pro R200 シリーズ抵抗器は、定格電力が Ω 200 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = R200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 190 x 60 x 30mm全高 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ
アズワン品番65-7037-86
1箱(5個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm
アズワン品番65-7148-05
1袋(12個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
仕様●抵抗値:1kΩ●素子数:4素子●内部回路:-●パッケージ(ピッチ):-●抵抗値許容差(絶対):-●定格電力:-●抵抗温度係数(絶対):-●抵抗体:-●抵抗値許容差(相対):-●抵抗温度係数(相対):-●抵抗値:1kΩ
アズワン品番68-2036-45
1個
¥19
税込¥21
23日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mm
アズワン品番65-7119-67
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。