受動部品 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
欠品中

仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:920nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:15.2mm●幅:0.7mm●高さ:1.5mm●ピークフォト感度:0.55A/W●光点位置検出素子1-D. このデバイスの2つの電極を流れる相対的な電流により、中心からの距離及びセンサ上の光点を測定できます。. 用途: 変位検出、距離測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 4.7kΩ CFR25シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 4.7kΩ 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm)133 幅(mm)74 高さ(mm)21 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
399 税込439
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.25W ±5% 10Ω CFR16シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 10Ω 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR16 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力の製品を用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.24 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)1 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)
9,298 税込10,228
5日以内出荷

コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.25W ±5% 33kΩ CFR16シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 33kΩ 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR16 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力の製品を用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.24 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
62 税込68
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR100 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、 CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信、測定、コンピュータアプリケーションなど、ほとんどの種類の回路での使用に適しています。 この汎用性の高いアキシャル抵抗器シリーズには、 1 Ω → 10 M Ω の 5 種類の定格電力が用意されており、さまざまな業界のさまざまな小規模及び大規模用途向けの抵抗ソリューションとなります。最小ケースサイズ( CFR16 )の定格電力は 0.25 W です。. 高品質のカーボンフィルム 高アルミナ含有量により、優れた出力サイズ比を実現 1 Ω → 10 M Ω の複数の定格電力を用意. 用途. オーディオ回路 通信 測定 コンピュータアプリケーション 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)6 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
6日以内出荷

1セット(50個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 470Ω CFR25シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm)133 幅(mm)75 高さ(mm)6 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
189 税込208
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.5W ±5% 150Ω CFR50シリーズ
RoHS
仕様抵抗 = 150Ω 定格電力 = 0.5W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR50 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR50 シリーズ、 0.5 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ( CFR50 )のものを用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 0.5 W 定格電力( 70 ° C 時) 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)1.2 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

OKWベース
RoHS
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。照明なしタイプにも装着可能。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 幅(mm)33.1 グレイ 質量(g)3 奥行(mm)33.1 直径(Φ)36 主要材質ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
47日以内出荷

OKWベース
RoHS
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。照明なしタイプにも装着可能。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 幅(mm)43.1 グレイ 質量(g)4 奥行(mm)43.1 直径(Φ)46 主要材質ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
47日以内出荷

スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナット。マウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKY ニッケルめっき 高さ(mm)2.5 主要材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります