カテゴリ
絞り込み
間口(mm)
- ~500(7)
- ~1000(8)
色
グレー(16)
ブラック(17)
ベージュ(2)
ホワイト(35)
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(9)
- StarTech.com(108)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
- ATEN(41)
- YAMAZEN(山善)(32)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- リヒトラブ(29)
- ラリタン(24)
- Asmix(アスカ)(21)
- エスコ(20)
- コクヨ(20)
- 山崎実業(20)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- TRUSCO(15)
- ナカバヤシ(15)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(14)
- アイリスチトセ(12)
- Nito(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

机上ラック
サンワサプライ¥8,798税込¥9,6781台当日出荷液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×200×80高さ(mm)80均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg総耐荷重(kg)7仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし
スチール製机上プリンターラック
サンワサプライ(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。 天板部の耐荷重は50kgです。 中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0886-70
ラック
サンワサプライ¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から翌日出荷木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
ラック
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600キャスターあり
デスクパネル(自立式)
サンワサプライ(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。付属品L型プレート×4個材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式自立式材質(パネル)アクリル
机上ラック
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。幅(mm)1000天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×257×89奥行(mm)257高さ(mm)89総耐荷重(kg)15材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)4.18色ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11:10:8.1:8:7、mac:macOS(BigSur) 11:macOS 10.12~10.15:OS X 10.8~10.11:Mac OS X 10.0~10.7:Mac OS 9.0~9.2対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要:また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります定格容量15A 125V(1500Wまで)コード長さ(mm)1800インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックコネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2、ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:1100×286×103mm・5.24kg差込口2P 2個口コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし供給電流(A)700m(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1:3.0)Aコネクタ オス
プリンタスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W600×D600で大型プリンタにも対応できます。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)600質量(kg)18.7耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4
パソコンラック
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷下棚奥行き500mmでレーザープリンターも設置できる、高さ700mmのロータイプパソコンラック。 キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。 下棚は取り付け位置を変更できます。 下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。 高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)700奥行(mm)605間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×700アズワン品番64-0907-40
パソコンラック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)605間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200アズワン品番64-0907-39
机上ラック
サンワサプライ¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から翌々日出荷モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。高さ(mm)85総耐荷重(kg)10材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源15A125V 合計1500Wまで使用工具手袋定格容量電源仕様:15A 125V 合計1500Wまで電源コード(m)約1.75コード長さ(mm)約175プラグ2P形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)天板厚さ(mm)18組立時間20分コネクタ2P2個口差込口2P 2個口六角レンチ(mm)4組立人数1
机上ラック_USBハブ付き
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。付属品ケーブルタイ×1材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源バスパワーケーブル長(m)1.5対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)天板厚さ(mm)18供給電流(mA)合計900通信速度5Gbps総耐荷重(kg)10転送速度(Gbps)最大5(理論値)天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)240
パソコンラック
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 メイン天板はマウステーブル付きです。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)655間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200アズワン品番64-0907-38
ケーブルフック_マグネット貼付け_2個セット
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。 マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。 ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。 ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。 2個1セットの商品です。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット質量(g)約340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×160入数2個
机上ラック
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌々日出荷左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)約1.3対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)コンセントあり通信速度5Gbps引出しあり
ケーブルフック
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481セット(2個)当日出荷余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
ワゴン
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷A4ファイルやカタログだなどを収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。
プリンタスタンド
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷大型A3レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ用として最適なプリンタスタンドです。中棚には用紙などを収納できます。デスクの横に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:700mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:700mm 六角レンチのサイズ:4mm材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)16.5使用工具手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間30分組立人数2
机上ラック
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。 中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。 中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。 ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。 H605でデスクサイドにも最適です。材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)10.7間口(mm)980使用工具手袋耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)【中棚】15色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)10組立時間20分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)980×450アズワン品番64-0911-46アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2
机上ラック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16質量(kg)13.5梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
机上ラック
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)4.18ケーブル長(m)1対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもありますコード長さ(mm)180インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250コネクタ1差込口供給電流(A)コンセントあり通信速度5Gbps引出しなし供給電流(A)15/125Vコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
ラック
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷パソコン収納に最適なラックです。W650のため、省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。上棚の奥行きサイズは500mmです。マウステーブル付きです。仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mmキャスターあり
机上ラック
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ:W940×D250×T16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×250×625総耐荷重(kg)10、各棚:5仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約9.4色ホワイト天板寸法(mm)W940×D250×T16棚あり形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)梱包内容1個口:1030×310×110mm・約10.25kgコンセントなし引出しなし
3段階横幅可変タイプ机上ラック
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。 ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。幅(mm)420465520寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸:480・363・250×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:520・465・420×200×80奥行(mm)200高さ(mm)80総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)1.3質量(g)約1300対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン棚あり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口/436×206×83.5mm・1.591kg引出しあり
机上ラック
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷モニター上の空間を有効利用できる卓上ラック。W650。モニター上の空間を活かして棚を設置することでデスクスペースの有効活用ができます。よく使う物を棚上に置けるので整理整頓と視認性の向上につながります。天板から少しフレームが出る仕様にしてますので小物の落下を防止できます。ガタつき防止のアジャスター仕様です。背面の揺れ止めフレームは任意で2か所の設定ができますので、モニター背面の突起の干渉をよけることができます。材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.4色ホワイト備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)620×300×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×610総耐荷重(kg)10アジャスターあり
19インチサーバーボックス
サンワサプライ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から翌々日出荷デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50キャスターあり総耐荷重(kg)50
プリンタスタンド
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。付属品組立説明書、スパナ材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板質量(kg)約24.3耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターあり天板厚さ(mm)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500アジャスターなし
机上ラック
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。仕様■個口数:1個口■材質:スチール■天板サイズ_W:1000mm■天板サイズ_D:250mm色黒間口(mm)1000総耐荷重(kg)15
プリンタスタンド
サンワサプライ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷特長・仕様A3レーザープリンタに最適なサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H700mm、重量34kg■梱包:1個口(648×685×138/35kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)質量(kg)34使用工具プラスドライバー、手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2
プリンタスタンド
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)500質量(kg)13.65耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4
プリンタスタンド
サンワサプライ¥7,698税込¥8,4681台翌々日出荷インクジェット複合機などの機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。用途インクジェット複合機などをデスクの下などへ設置可能。材質天板:木製(メラミン化粧板)質量(kg)3.5キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×445×78アズワン品番64-0887-73
机上ラック
サンワサプライ¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。ディアルモニターも置けるW1000の仕様です。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋天板厚さ(mm)18組立時間20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240六角レンチ(mm)4組立人数1
プリンタステーション
サンワサプライ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷机上の使いやすい位置でプリンタを操作でき、プリンタの下を有効活用できるプリンタ台です。プリンタ台の落下防止のため、クランプ固定ができます。*クランプは2個付属し、任意の2箇所に取り付け可能です。中棚が付属し、A3サイズの用紙などを置くことができます。用紙の他に小物等を置くなど、中棚の上下を有効に使うことができます。*中棚位置は固定になります。中棚を取り外して使用できません。用途プリンタの下のスペースを有効活用。付属品取り付け用クランプ2組材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.3キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×167アズワン品番64-0868-92
19インチマウントラック EIA規格準拠
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響。録画。検査機器まで幅広く搭載可能です。10Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。付属品機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×510×657.5キャスター径(Φmm)50色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)100ユニット数10Uキャスターの有無あり
机上ラック
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。材質スチール耐荷重(kg)15色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250
机上ラック
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。幅(mm)500天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×257×89奥行(mm)257高さ(mm)89総耐荷重(kg)15材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.64電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11・10・8.1・8、macOS(Ventura):13、macOS(Monterey):12、macOS(BigSur):11、macOS :10.12~10.15、Mac OS X :10.0~10.11、Mac OS :9.0~対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)に対応している必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※本製品はUSBハブ付きですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P形態出荷形態:組立出荷コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:600×286×103mm・3.18kg差込口2P 2個口供給電流(mA)700(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし
パーティション
サンワサプライ¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷簡単に設置できる自立式デスクパーティションです。柔らかい雰囲気のフェルト製です。プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい450mmの高さです。(SPT-DPJRF45H/DPJRF60H)材質パネル:フェルト取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×105×450材質(クランプ)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(パネル)PET(フェルト)
ホルダー VESA取付け用 モニターアーム用
サンワサプライ¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷モニター裏のVESA規格のネジ穴を使用して、HDDや小型PC、Nintendo Switchなどの設置に便利なホルダーです。液晶ディスプレイやモニターに外付けするハードディスクなどを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができます。共締めする事でモニターアームにも取付られます。VESA75/100/200の規格に対応しています。付属品スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4,スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装色ブラック質量(g)610使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(mm)【収納部】35~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×130総耐荷重(kg)2対応VESA規格75×75、100×100、200×100
棚板 19インチマウント
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック備考出荷形態:本体へはお客様取付け間口(mm)482使用工具プラスドライバー、スパナ(8mm)、手袋有効内寸(mm)取付け可能マウント:495~974※前扉~バックパネルまでの空間は700以上必要口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)150