絞り込み
間口(mm)
  • ~500(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(8)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(9)
  • StarTech.com(108)
  • サンワサプライ(85)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • ATEN(41)
  • YAMAZEN(山善)(32)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • リヒトラブ(29)
  • ラリタン(24)
  • Asmix(アスカ)(21)
  • エスコ(20)
  • コクヨ(20)
  • 山崎実業(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • TRUSCO(15)
  • ナカバヤシ(15)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(14)
  • アイリスチトセ(12)
  • Nito(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下

    飛沫感染防止アクリル板

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
    用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
  • 白マット900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 黒色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
  • 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
  • 白マット 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    12,900税込14,190
    1個
    欠品中
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    14,900税込16,390
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-1-WH厚さ(mm)3白(クランプ)板厚(mm)~5(対応パネル)天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    11,900税込13,090
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-1-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~50有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • 飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属) ジョー・プリンス竹下

    飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属)

    ジョー・プリンス竹下
    13,900税込15,290
    1箱
    欠品中
    受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • 飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属) ジョー・プリンス竹下

    飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属)

    ジョー・プリンス竹下
    16,900税込18,590
    1箱
    欠品中
    受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
    用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
  • 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下

    飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1箱
    欠品中
    受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
デスク周辺用品