仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、法令対応:TELEC付属品充電台、USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、ウィンドスクリーン型式ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク:エレクトレットコンデンサー型質量(g)ヘッドセット:約55、充電台:約185電源(V)DC5出力Bluetooth power class2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約150×約50×約165、充電台:約80×約31×約73通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k充電時間(時間)約2連続再生時間最大約25時間動作温度(℃)5~35色(本体)ブラック指向性単一指向性変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10(障害物なきこと)使用周波数(GHz)2.4帯登録範囲最大8台イヤホン形状オーバーヘッド型連続待受時間最大約205時間対応コーデック(A2DP)SBCマイクミュート対応※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があります音量調節対応連続通話時間(時間)最大約19マルチポイント(同時待受け)対応対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
仕様ドライバーユニット:密閉ダイナミック、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)質量(g)約43タイプHFP/HSP/A2DP/AVRCP出力Bluetooth power class2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165通信方式Bluetooth標準規格 version5.2電源(DC-V)5保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)約2連続再生時間最大約21時間動作温度(℃)5~35色(本体)ブラックマイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー型指向性無指向性各種認証TELECペアリング最大登録可能台数:8台変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと使用周波数(GHz)2.4イヤホン形状オーバーヘッド連続待受時間最大約165時間マイクミュート○音量調節○連続通話時間(時間)最大約18マルチポイント同時待受け:対応