1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木の振動板が描き出す上質な響きと、豊かな臨場感。上質で自然な響きを再現する、新開発"ハイレゾ対応大口径ウッドドーム振動板"を採用。1T(テスラ)を超える高い磁束密度を実現する、"ハイエナジー磁気回路"を新開発。"木"のパーツを用いた独自の振動制御技術により
仕様●愛称:WOOD 02●型式:ダイナミック型●ドライバーユニット:口径40mm、ウッドドームユニット●出力音圧レベル:105dB/1mW●再生周波数帯域:8Hz ~ 45,000Hz●インピーダンス:56Ω●最大許容入力:1,500mW(IEC●※1●)●ケーブル:1.2m(両出し)OFC●入力プラグ:Φ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ●質量(ケーブル含まず):約320g●付属品:着脱式ケーブル、キャリングケース●※1:IEC(国際電気標準会議)規格 アズワン品番67-0461-03
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷