ハイレゾ対応ヘッドホン WOOD 02

ハイレゾ対応ヘッドホン WOOD 02 JVCケンウッド ハイレゾ対応ヘッドホン WOOD 02 JVCケンウッド

木の振動板が描き出す上質な響きと、豊かな臨場感
上質で自然な響きを再現する、新開発"ハイレゾ対応大口径ウッドドーム振動板"を採用
1T(テスラ)を超える高い磁束密度を実現する、"ハイエナジー磁気回路"を新開発
"木"のパーツを用いた独自の振動制御技術により

仕様●愛称:WOOD 02●型式:ダイナミック型●ドライバーユニット:口径40mm、ウッドドームユニット●出力音圧レベル:105dB/1mW●再生周波数帯域:8Hz ~ 45,000Hz●インピーダンス:56Ω●最大許容入力:1,500mW(IEC●※1●)●ケーブル:1.2m(両出し)OFC●入力プラグ:Φ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ●質量(ケーブル含まず):約320g●付属品:着脱式ケーブル、キャリングケース●※1:IEC(国際電気標準会議)規格 アズワン品番67-0461-03 内容量1個
注意
※1
※1:IEC(国際電気標準会議)規格
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66803855 HA-SW02
77,200
73,980
81,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする