絞り込み
ブランド
  • 日東工業(62)
  • 河村電器産業(39)
  • 内外電機(13)
有効深さ(mm)
  • 90(7)
  • 100(12)
  • 108(6)
  • 120(7)
  • 128(7)
  • 130(9)
  • 133(8)
  • 140(17)
  • 141(5)
  • 168(5)
  • 170(10)
  • 173(7)
  • 180(16)
  • 182(7)
  • 183(5)
  • 230(20)
  • 232(6)
  • 233(6)
  • 280(6)
  • 330(6)
基板寸法(mm)
  • 720×520
  • 320×220(97)
  • 320×320(105)
  • 420×220(70)
  • 420×320(125)
  • 420×420(122)
  • 520×320(97)
  • 520×420(123)
  • 520×520(87)
  • 620×420(112)
  • 620×520(102)
  • 720×420(92)
  • 720×620(80)
  • 720×720(65)
  • 820×420(75)
  • 820×520(65)
  • 920×420(59)
  • 920×520(74)
  • 920×620(70)
  • 1120×620(61)
材質
  • スチール(86)
  • ステンレス(24)
保護等級
  • IP2X(29)
  • IP4X(2)
  • IP33(2)
  • IP44(30)
  • IP54(22)
  • IP55(9)
  • IP66(3)
  • IPX3(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色シルバー(4)
  • 色ベージュ(104)
オレンジ・クリア・シルバー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
90(7)
100(12)
108(6)
120(7)
128(7)
130(9)
133(8)
140(17)
141(5)
168(5)
170(10)
173(7)
180(16)
182(7)
183(5)
230(20)
232(6)
233(6)
280(6)
330(6)
有効深さ(mm)をもっと見る
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1面
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 大型日東工業
44,980税込49,478
1面
翌々日出荷
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
W-A ウインドウキャビネット 日東工業W-A ウインドウキャビネット日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
RUL キャビネット(高気密) 日東工業RUL キャビネット(高気密)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP66扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)322設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
有効深さX(mm)128仕様露出形材質寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)内外電機
32,980税込36,278
1面
翌々日出荷から8日以内出荷
塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付日東工業
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
有効深さX(mm)108塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI河村電器産業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO河村電器産業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG河村電器産業
39,880税込43,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネットキャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3) 日東工業RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)日東工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業RAM 制御盤キャビネット(窓付)日東工業
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット 日東工業ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット日東工業
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
43,980税込48,378
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機M形盤用キャビネット露出形両扉内外電機
37,980税込41,778
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm日東工業
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)日東工業
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)日東工業
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
BBキャビ SBBOV 河村電器産業BBキャビ SBBOV河村電器産業
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0、遮蔽板1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
盤用キャビネット