絞り込み
ブランド
  • 日東工業(14)
  • 河村電器産業(4)
有効深さ(mm)
  • 183
  • 90(23)
  • 100(22)
  • 103(17)
  • 108(12)
  • 120(18)
  • 130(17)
  • 133(14)
  • 140(28)
  • 143(18)
  • 170(29)
  • 173(16)
  • 176(13)
  • 180(51)
  • 182(12)
  • 226(18)
  • 230(35)
  • 233(12)
  • 280(18)
  • 330(12)
基板寸法(mm)
  • 250×250(5)
  • 270×150(4)
  • 270×250(4)
  • 320×220(6)
  • 320×320(7)
  • 350×250(5)
  • 350×270(4)
  • 350×320(4)
  • 350×350(5)
  • 370×250(4)
  • 370×350(4)
  • 420×320(8)
  • 420×420(6)
  • 450×350(5)
  • 450×370(4)
  • 450×450(5)
  • 470×250(4)
  • 520×420(8)
  • 620×420(6)
  • 720×520(5)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(10)
保護等級
  • IP4X(3)
  • IP44(3)
  • IP54(4)
  • IP65(4)
  • IP66(3)
  • 色クリア(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ベージュ(13)
クリア・シルバー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
90(23)
100(22)
120(18)
140(28)
143(18)
170(29)
180(51)
226(18)
230(35)
280(18)
有効深さ(mm)をもっと見る
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
8,498税込9,348
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)日東工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
コントロールキャビネット CCG 河村電器産業コントロールキャビネット CCG河村電器産業
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
耐風雨キャビネット 日東工業耐風雨キャビネット日東工業
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネットキャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
コントロールキャビネット(キー付) CGK 河村電器産業コントロールキャビネット(キー付) CGK河村電器産業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業高気密コントロールキャビネット CP河村電器産業
8,598税込9,458
1個
21日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
耐風雨キャビネット 日東工業耐風雨キャビネット日東工業
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
用途監視カメラなど重要な機器の保護に。材質ステンレス(SUS304)クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)日東工業
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) 日東工業SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)日東工業
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネットステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
盤用キャビネット