絞り込み
ブランド
  • 日東工業(9)
  • 河村電器産業(7)
  • 内外電機(3)
  • SUS(エスユーエス)(2)
有効深さ(mm)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 103(4)
  • 105(1)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 142(1)
  • 143(4)
  • 145(1)
  • 170(3)
  • 176(2)
  • 182(2)
  • 183(3)
  • 185(1)
  • 210(1)
  • 226(2)
  • 232(1)
  • 233(3)
  • 235(1)
  • 310(2)
基板寸法(mm)
  • 150×100(8)
  • 150×150(8)
  • 200×100(4)
  • 200×150(5)
  • 200×200(8)
  • 250×100(4)
  • 250×150(8)
  • 250×200(8)
  • 250×250(8)
  • 300×200(5)
  • 350×150(6)
  • 350×250(8)
  • 350×350(8)
  • 400×300(5)
  • 450×250(5)
  • 450×350(8)
  • 450×450(5)
  • 920×520(4)
  • 920×720(4)
  • 1120×720(4)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(2)
保護等級
  • IP4X
  • IP2X(72)
  • IP3X(4)
  • IP23(1)
  • IP33(4)
  • IP43(2)
  • IP44(69)
  • IP53(1)
  • IP54(38)
  • IP55(28)
  • IP65(16)
  • IP66(39)
  • IP67(3)
  • IP68(5)
  • IPX3(3)
  • その他(7)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ベージュ(18)
クリア・シルバー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
85(3)
90(3)
103(4)
130(3)
135(3)
143(4)
170(3)
183(3)
233(3)
310(2)
有効深さ(mm)をもっと見る
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックス 内外電機コントロールボックス内外電機(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1面
当日出荷から4日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
CHB-A型コントロールボックス 日東工業CHB-A型コントロールボックス日東工業(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
TC形ターミナルボックス 内外電機TC形ターミナルボックス内外電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)保護等級IP4X材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
コントロールキャビネット CCG 河村電器産業コントロールキャビネット CCG河村電器産業
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
C-C500 SUS(エスユーエス)C-C500SUS(エスユーエス)
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
ターミナルボックス TAB 河村電器産業ターミナルボックス TAB河村電器産業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質鉄板製構造かぶせ構造使用ハンドルローレットねじ(M5×20)保護等級IP4X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm
コントロールキャビネット(キー付) CGBK 河村電器産業コントロールキャビネット(キー付) CGBK河村電器産業
7,788税込8,567
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
コントロールキャビネット(キー付) CGK 河村電器産業コントロールキャビネット(キー付) CGK河村電器産業
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
コントロールキャビネット CGB 河村電器産業コントロールキャビネット CGB河村電器産業
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付) 日東工業PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP4X扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業CH-YA型ボックス 横長タイプ日東工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
ライトベージュ仕様防塵パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
C-C500 中板付 SUS(エスユーエス)C-C500 中板付SUS(エスユーエス)
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
自立盤用キャビネット J 河村電器産業自立盤用キャビネット J河村電器産業
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製保護等級IP4X構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ 河村電器産業ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ河村電器産業
599,800税込659,780
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット
材質ステンレス製構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
659,800税込725,780
1個
翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C2(mm)220設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
ターミナルボックス 内外電機ターミナルボックス内外電機
4,998税込5,498
1面
7日以内出荷
材質塗装色ナイガイクリーム色保護等級IP4X材質(基板)鉄製基板RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット