絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 日東工業(167)
  • タカチ電機工業(118)
  • 河村電器産業(111)
  • 内外電機(72)
  • エスコ(50)
  • TERADA(寺田電機製作所)(11)
  • HAMMOND(10)
  • オーロラ(6)
  • 神保電器(4)
  • Nito(4)
  • マサル工業(3)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
  • シンフォニアテクノロジー(2)
  • 篠原電機(2)
  • アメリカン電機(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 日本テレガートナー(2)
  • LEAD(2)
有効深さ(mm)
  • 70(1)
  • 95(3)
  • 120(5)
  • 145(2)
  • 170(6)
  • 220(1)
基板寸法(mm)
  • 190×190(5)
  • 290×190(5)
  • 290×290(6)
  • 340×290(4)
  • 390×190(6)
  • 390×290(5)
  • 390×340(5)
  • 390×390(5)
  • 490×190(3)
  • 490×290(6)
  • 490×340(5)
  • 490×390(5)
  • 490×490(3)
  • 590×290(5)
  • 590×340(4)
  • 590×390(5)
  • 690×490(3)
  • 790×390(3)
  • 890×390(3)
  • 1090×490(2)
材質
  • スチール(16)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(4)
保護等級
  • IP2X(6)
  • IP44(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(20)
グレー・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
70(1)
95(3)
120(5)
145(2)
170(6)
220(1)
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートALL用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(露出形)分割扉材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉IP等級IP2XD
WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓 Panasonic(パナソニック)WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
用途屋外用仕様フロート板ガラス:板圧t3対応製品WHM収納用キャビネット材質合成樹脂(防水パッキン付)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割函 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 分割函Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス) Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(埋込型)分割扉材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー) Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー) Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
光成端箱コンパクト(SC4心) Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
光成端箱コンパクト(SC2心) Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC2心)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
集合計器盤用キャビネット6窓 屋根付 Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット6窓 屋根付Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1面
15日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUSPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1面
4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUSPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根無Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1面
欠品中
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根無Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1面
4日以内出荷から15日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根無Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根無Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根付Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1面
3日以内出荷から12日以内出荷
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付きPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付きPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形) Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
板厚(mm)(ドア)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様ドア+前面枠材質鋼板製保護等級IP2XD
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD材質(基板)木製
集合計器盤用キャビネット8窓 屋根なし Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット8窓 屋根なしPanasonic(パナソニック)
209,800税込230,780
1面
15日以内出荷
集合計器盤用キャビネット6窓 屋根なし Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット6窓 屋根なしPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1面
15日以内出荷
集合計器盤用キャビネット4窓 屋根なし Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット4窓 屋根なしPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1面
15日以内出荷
集合計器盤用キャビネット10窓 屋根付 Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット10窓 屋根付Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1面
15日以内出荷
集合計器盤用キャビネット8窓 屋根付 Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット8窓 屋根付Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1面
15日以内出荷
集合計器盤用キャビネット4窓 屋根付 Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット4窓 屋根付Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1面
15日以内出荷
盤用キャビネット