絞り込み
有効深さ(mm)
- 70(1)
- 95(3)
- 120(5)
- 145(2)
- 170(6)
- 220(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 河村電器産業(107)
- タカチ電機工業(96)
- 日東工業(84)
- エスコ(34)
- TERADA(寺田電機製作所)(11)
- 内外電機(6)
- 神保電器(5)
- 篠原電機(2)
- アメリカン電機(2)
- マサル工業(2)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(2)
- HAMMOND(2)
- 日本テレガートナー(2)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- 東洋技研(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- CAMDENBOSS(1)
- セフティー電気用品(1)
基板寸法(mm)
- 190×190(5)
- 290×190(5)
- 290×290(6)
- 340×290(4)
- 390×190(6)
- 390×290(4)
- 390×340(5)
- 390×390(5)
- 490×190(3)
- 490×290(6)
- 490×340(5)
- 490×390(5)
- 490×490(3)
- 590×290(5)
- 590×340(4)
- 590×390(5)
- 690×190(3)
- 690×490(3)
- 790×390(3)
- 890×390(3)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
材質
- スチール(16)
- ステンレス(4)
- 樹脂(4)
保護等級
- IP2X(6)
- IP44(7)
色
グレー(1)
ホワイト(20)
グレー・ホワイト
「有効深さ(mm)」から絞り込む
70(1)
95(3)
120(5)
145(2)
170(6)
220(1)

WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個62日以内出荷用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
盤用キャビネットNE型
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1面4日以内出荷から15日以内出荷仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形
Panasonic(パナソニック)¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(露出形)分割扉材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉IP等級IP2XD
WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281台4日以内出荷用途屋外用仕様フロート板ガラス:板圧t3対応製品WHM収納用キャビネット材質合成樹脂(防水パッキン付)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割函
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(埋込型)分割扉材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚色グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
マルチメディアポートALL用ボックスセット
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
光成端箱コンパクト(SC4心)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1面4日以内出荷から15日以内出荷仕様屋根付材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1面4日以内出荷から15日以内出荷仕様屋根なし材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様ドア+前面枠材質鋼板製板厚(mm)(ドア)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製