50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4)) アズワン品番65-2252-90
1個
790 税込869
翌日出荷

ハブ無し 丸型
仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ) アズワン品番65-2252-84
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ92.5×43 アズワン品番65-2252-91 コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
480 税込528
翌日出荷

高耐候性 耐衝撃性HI 1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ アズワン品番65-2252-61
1個
770 税込847
翌日出荷

ハブなし 3個用
仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ) アズワン品番65-2252-83
1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

仕様直角2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-21 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)360 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様直角2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-22 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-32 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)420 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-31 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)400 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様1方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-28 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)360 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

仕様1方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-27 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)340 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

仕様4方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-36 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)580 規格JIS C 8340 呼びE31 サイズ(mm)Φ100×44
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様4方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-34 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)420 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

仕様3方出 エスコ品番EA940CS-68 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)43 寸法D1(Φmm)87 寸法D2(Φmm)39.3 寸法l(mm)38.3 適合管の呼びPF管22
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

仕様直線2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-25 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷

仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-86 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)49 寸法l(mm)35 適合管の呼びVE管16・22
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

仕様直線2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-24 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)360 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-81 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷

仕様直角2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-23 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE31 サイズ(mm)Φ100×44
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-33 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)530 規格JIS C 8340 呼びE31 サイズ(mm)Φ100×44
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷