「有効深さ(mm)」から絞り込む
露出ボックス(異種管用/4方向)エスコ翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き材質PVC色ベージュサイズ(mm)Φ106×56アズワン品番65-2252-92コネクタネジサイズG1(28)
露出ボックス(異種管用/4方向エスコ翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVC色ベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
ユニバーサルボックス(異種管用/4方向エスコ翌日出荷
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))アズワン品番65-2252-90
Φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/3方向)エスコ翌日出荷
仕様3方出エスコ品番EA940CS-68材質PVC色ベージュ寸法H(mm)43寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)39.3寸法l(mm)38.3適合管の呼びPF管22
除湿器日新電機税込¥36,278~¥32,980~