盤用キャビネット :「屋根」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「有効深さ(mm)」から絞り込む
104(1)
144(1)
148(2)
149(2)
150(1)
161(1)
165(3)
166(3)
169(4)
183(2)
有効深さ(mm)をもっと見る
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付
種別屋根付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級IP44
寸法C1(mm)222
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根付、風雨等級:WP50H
材質ステンレス(SUS304)
規格CA(CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付
保護等級IP66
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質(ハンドル)亜鉛合金
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。