14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効深さ(mm)」から絞り込む
63(4)
65(2)
100(1)
100.5(1)
101(1)
103(5)
104(1)
106(2)
143(6)
183(2)
有効深さ(mm)をもっと見る
日東工業ステンレスSCF形ボックス
エコ商品
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 仕様防塵・防水構造 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP55 有効深さ(mm)65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格CA(CA-G04) 保護等級IP3X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式カバー:ねじ止め
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 保護等級IP2XD 扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

有効深さ(mm)65 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP54 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2 扉形式カバー・ねじ止め
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ鋳造製 保護等級IP66 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5 扉形式カバーをねじ止め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日東工業KL ターミナルボックス
エコ商品
塗装色ライトグレー レザートーン塗装 材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー・ねじ止め
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

日東工業TEターミナルBOX
エコ商品
仕様屋内用 材質本体:鉄 質量(kg)5 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP3X 有効深さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)レール取付バー キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2 扉形式(カバー)ねじ止め
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

日東工業CF型ボックス
エコ商品
仕様屋内用 材質本体:鉄 質量(kg)6.2 規格IP66 有効深さ(mm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6 扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

有効深さX(mm)143 材質 保護等級IP66 扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)