「有効深さ(mm)」から絞り込む
屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm日東工業3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
TEターミナルBOX日東工業4日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)5色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP3X有効深さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)レール取付バーキャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2扉形式(カバー)ねじ止め
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
TE ターミナルボックス日東工業(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業翌々日出荷から7日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6