「有効深さ(mm)」から絞り込む
ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C2(mm)220設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)日東工業翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP55材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6