4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業FCX挿入ナット
エコ商品
FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。 M5、M6を用意しています。 FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。
セット内容50コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業FCX連結セット
エコ商品
フレームの穴に取り付けてご利用ください。 50mmピッチで任意の位置に固定できます。
セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ 材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業FCX補助レール
エコ商品
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日東工業FCX基板取付ブラケット
エコ商品
フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。 ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。 万能パネルも取付可能です。 ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.4 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷