「基板寸法(mm)」から絞り込む
ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C1(mm)372寸法C3(mm)220設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット日東工業翌々日出荷から5日以内出荷
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)日東工業翌々日出荷から7日以内出荷
材質鉄寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上寸法N(mm)395寸法O(mm)320寸法C3(mm)370設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm)日東工業翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄寸法Z(mm)210寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法C3(mm)220設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6