FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品日動電工(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形内外電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1パックほか
翌々日出荷から7日以内出荷
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
計器盤キャビネット