HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形内外電機9日以内出荷
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。<br />検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。<br />検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。<br />全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドアハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製上部:25mm下部:15mmWHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1材質(扉)鉄 1.6mmスイッチスペースELCB3P100A×1RoHS指令(10物質対応)対応
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形内外電機(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形内外電機翌々日出荷から9日以内出荷
有効深さ(mm)160仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形内外電機翌々日出荷から9日以内出荷
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
SSK-W形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形内外電機翌々日出荷から9日以内出荷
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。<br />検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。<br />検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。<br />全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160保護等級IP44扉開閉方式片開アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
ABCパーツ篠原電機税込¥2,198¥1,998