36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「基板寸法(mm)」から絞り込む
330×230(3)
330×330(4)
420×320(3)
420×420(3)
430×330(4)
470×170(3)
470×200(5)
520×420(4)
530×430(3)
620×420(3)
基板寸法(mm)をもっと見る
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A) 設置場所屋内用
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部) 外形寸法W(mm)530
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 質量(kg)40 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)669 パネル取付有効スペース12U
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

材質 許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)600 外形寸法H(mm)600
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)600 外形寸法H(mm)500
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチ機器取付用
材質鋼板 キャビネット板厚(mm)2.3
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摂津金属工業壁掛HUBボックス
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)500 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm)600 規格19インチ規格:EIA 主材質スチール
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法W(mm)600
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摂津金属工業壁掛HUBボックス
エコ商品
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)500 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm)550 規格19インチ規格:EIA 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部) 外形寸法W(mm)530
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 質量(kg)23 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部) 外形寸法D(mm)698 外形寸法W(mm)598 外形寸法H(mm)699
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 質量(kg)23 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部) 外形寸法D(mm)698 外形寸法W(mm)598 外形寸法H(mm)699
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部) 外形寸法W(mm)530
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用 材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ壁掛けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12 グリーン購入法適合 キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8 扉形式前面および右側面ドア式
1面
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業光接続箱
エコ商品
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。 前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。 ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。 側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。 また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。 ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。 引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。 また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ 付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm) 材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式) 入出線数(入線)(ケーブル)7
1個
659,800 税込725,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業HUB収納キャビネット
エコ商品
材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8 扉形式片扉
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質鉄板製 ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 使用場所屋内用、壁掛け露出形 取付基板木製基板 12mm
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 取付基板木製基板 12mm
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 取付基板木製基板 12mm
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) ドアカバー式 キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8、マウントアングル2.3
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

河村電器産業HUBボックス HBA
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 基板寸法(mm)470×200 キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3 取付基板木製基板 12mm
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

河村電器産業HUBボックス HB
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 基板寸法(mm)470×200 キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3 取付基板木製基板 12mm
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用場所屋内用、埋込形 キャビネット板厚(mm)ボデー1.6 取付基板-
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP2XD 構造額縁構造 使用場所屋内用、埋込形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

屋内用露出型盤用キャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)110、(ハンドル下)90 材質鉄板製 保護等級IP2XD 構造額縁構造 使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP2XD 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

理想の自然換気を実現したパンチング仕様の小型ラック
材質スチール ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質鉄、アルミ ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式前面ドア 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
63,880 税込70,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質鉄、アルミ 質量(kg)11.6 ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 取付ユニット4U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー方式 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日東工業L ライトキャビネット
エコ商品
逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 材質 ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200) 保護等級IP2XC(背面取付穴を除く) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8 扉形式片扉 取付基板木製基板12mm
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1面ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1面ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)