「基板寸法(mm)」から絞り込む
130×130(2)
180×180(2)
230×130(2)
280×180(2)
330×230(3)
330×280(2)
330×330(4)
430×330(4)
530×430(3)
630×430(3)
基板寸法(mm)をもっと見る
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ換気口付タイプ
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)106
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式片扉
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ
有効深さ(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
扉形式片扉
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)
外形寸法W(mm)530
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。
前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
19 インチ機器の取り付けが可能です。
収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。
※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ壁掛けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12
グリーン購入法適合
キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8
扉形式前面および右側面ドア式
逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
材質鉄
ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)
保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8
扉形式片扉
取付基板木製基板12mm
通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
材質鉄
質量(kg)40
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)1100
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)669
パネル取付有効スペース12U
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
外形寸法W(mm)530
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)
外形寸法W(mm)530
材質鉄
質量(kg)23
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)
外形寸法D(mm)698
外形寸法W(mm)598
外形寸法H(mm)699
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法W(mm)600
宅内情報化に必要な情報機器をコンパクトに収納するのに最適
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。
小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。
軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。
19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。
前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。
前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。
ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。
外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。
別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)500
色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)600
規格19インチ規格:EIA
主材質スチール
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。
学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。
仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。
カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。
カバーを取り外すだけで3面が開口します。
ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。
設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。
壁面の角付近への壁掛が可能です。
搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)500
色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)550
規格19インチ規格:EIA
主材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
質量(kg)23
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)
外形寸法D(mm)698
外形寸法W(mm)598
外形寸法H(mm)699
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。
前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。
ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。
側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。
また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。
ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。
引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。
また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ
付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
入出線数(入線)(ケーブル)7
光マンションに必要な情報機器をコンパクトに収納するFTTH専用宅内キャビネット
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
最大3段収納で家庭内の情報機器をコンパクトに収納可能
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
- 盤用キャビネット
- 熱機器収納キャビネット
- 自立型キャビネット
- キャビネットパーツ
- 計器盤キャビネット
- 仮設キャビネット
- 情報通信キャビネット
- 特定用途別キャビネット
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。