情報通信キャビネット :「ケーブル用保安器」の検索結果
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44
定格電圧(V)200AC
直流抵抗20Ω±0.4Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4
使用温湿度範囲85%以下
漏れ電流(mA)1以下
保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)
構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂
伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k
許容電流(mA)140
1式
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
- 盤用キャビネット
- 熱機器収納キャビネット
- 自立型キャビネット
- キャビネットパーツ
- 計器盤キャビネット
- 仮設キャビネット
- 情報通信キャビネット
- 特定用途別キャビネット
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。