情報通信キャビネット :「通信機器 ボックス」の検索結果
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。
学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。
仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。
カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。
カバーを取り外すだけで3面が開口します。
ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。
設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。
壁面の角付近への壁掛が可能です。
搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)500
色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)550
規格19インチ規格:EIA
主材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。
小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。
軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。
19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。
前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。
前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。
ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。
外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。
別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)500
色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)600
規格19インチ規格:EIA
主材質スチール
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
- 盤用キャビネット
- 熱機器収納キャビネット
- 自立型キャビネット
- キャビネットパーツ
- 計器盤キャビネット
- 仮設キャビネット
- 情報通信キャビネット
- 特定用途別キャビネット
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。