「基板寸法(mm)」から絞り込む
HUB収納キャビネット日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
FVシリーズ HUB収納タイプ日東工業4日以内出荷
材質鉄許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)600
FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
FVシリーズ デスクタイプ日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
材質鉄質量(kg)23色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
FVシリーズ サーバ収納防音タイプ日東工業4日以内出荷
材質鉄質量(kg)40許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)パネル取付有効スペース12U
FVシリーズ サーバ収納タイプ日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法W(mm)600
システムラック FVシリーズ 台板タイプ日東工業7日以内出荷
通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
FVシリーズ ドアなしデスクタイプ日東工業7日以内出荷
材質鉄質量(kg)23色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
FVシリーズ オープン台板タイプ日東工業7日以内出荷
材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)外形寸法W(mm)530
基台日東工業7日以内出荷
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77