絞り込み
ブランド
  • OKW (ENCLOSURES)
  • 河村電器産業(586)
  • OKW(194)
  • タカチ電機工業(83)
  • エスコ(71)
  • CAMDENBOSS(65)
  • 日東工業(53)
  • HAMMOND(53)
  • 摂津金属工業(44)
  • Pactec(18)
  • 未来工業(15)
  • DELTRON(15)
  • 伊藤電気製作所(13)
  • 内外電機(9)
  • T.SIN(テイシン電機)(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Explorer Cases(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
  • 電池金具セット OKW (ENCLOSURES)

    電池金具セット

    OKW (ENCLOSURES)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    VRA-1515-□Mに乾電池を格納する場合に使用する、電池金具のみのセット品です。適合電池は単3形×2本です。
    仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6477-56
  • リストバンド OKW (ENCLOSURES)

    リストバンド

    OKW (ENCLOSURES)
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
    仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6479-65
  • 両面テープ W63.5×H0.5×D125.3mm ダークグレイ OKW (ENCLOSURES)

    両面テープ W63.5×H0.5×D125.3mm ダークグレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    1,098税込1,208
    1枚
    33日以内出荷
    OHA/OHBシリーズ専用のフロントスクリーンをケースに接着する両面テープです。フロントスクリーンの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
    仕様●外形サイズ:W63.5×H0.5×D125.3mm●質量:0.004kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-59
  • 両面テープ OKW (ENCLOSURES)

    両面テープ

    OKW (ENCLOSURES)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    33日以内出荷
    OGAシリーズ専用の、ガラスパネルをケースに接着する両面テープです。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
  • 立掛けベース用壁掛ホルダー OKW (ENCLOSURES)

    立掛けベース用壁掛ホルダー

    OKW (ENCLOSURES)
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベース(VUO-134ST-WM)を、壁面にねじで固定して使用する場合のホルダーです。壁掛ホルダーを壁にねじ止めし、さらに立掛けベースを壁掛ホルダーにねじ止めで固定します。(壁面への固定用ねじは付属していません)
  • 立掛けベース用卓上プレート OKW (ENCLOSURES)

    立掛けベース用卓上プレート

    OKW (ENCLOSURES)
    2,798税込3,078
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレートです。ゴム製のフィートを取り付けると滑りにくくなります。
  • 立掛けベース W228×H175×D120mm 0.165kg ダークグレイ OKW (ENCLOSURES)

    立掛けベース W228×H175×D120mm 0.165kg ダークグレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    5,698税込6,268
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
    仕様●外形サイズ:W228×H175×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-63
  • 立掛けベース W228×H175×D120mm 0.165kg オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    立掛けベース W228×H175×D120mm 0.165kg オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    4,698税込5,168
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
    仕様●外形サイズ:W228×H175×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-30
  • 立掛けベース W228×H148×D120mm 0.165kg ダークグレイ OKW (ENCLOSURES)

    立掛けベース W228×H148×D120mm 0.165kg ダークグレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    5,698税込6,268
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
    仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-60
  • 立掛けベース W228×H148×D120mm 0.165kg オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    立掛けベース W228×H148×D120mm 0.165kg オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    4,698税込5,168
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
    仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-28
  • 壁掛ブラケット OKW (ENCLOSURES)

    壁掛ブラケット

    OKW (ENCLOSURES)
    659税込725
    1式
    33日以内出荷
    シナジーAGSシリーズ専用のオプションです。ホルダーをケースに電池ボックス蓋の部分で固定することで、壁面に対し、ねじ固定することができます。カバー取付により、ねじが見えないようになっています。
    仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6471-93
  • 壁掛キット OKW (ENCLOSURES)

    壁掛キット

    OKW (ENCLOSURES)
    1,998税込2,198
    1式
    7日以内出荷
    壁掛け型として使用する場合のキットです。ケース下カバーにアダプターを、接着シートで装着します。壁面にねじ止めしたホルダーにアダプターを引っ掛けることで、容易に取り付けできます。ホルダーにアダプターを取り付けた状態で、挿入用の溝にロックピンを差し込むと、はずれないようロックされます。
    仕様●質量:0.032kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-91
  • 壁掛キット OKW (ENCLOSURES)

    壁掛キット

    OKW (ENCLOSURES)
    799税込879
    1式
    7日以内出荷
    プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キットです。壁面角の90°コーナー内側や壁面上に、ケースを設置できます。壁面にねじ止めした壁掛けキットに、ケース本体に装着したアダプターを引っ掛けることで容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
    仕様●質量:0.015kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-08
  • 壁掛キット OKW (ENCLOSURES)

    壁掛キット

    OKW (ENCLOSURES)
    1,998税込2,198
    1式
    33日以内出荷
    プラスチックケースODAODBシリーズ専用壁掛キットです。ケース下カバーにアダプターをねじで取り付けます(Φ3.5の穴加工が必要です)。壁面にねじ止めしたホルダーにアダプターを引っ掛けることで、容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)。ホルダーにアダプターを取り付けた状態で、ねじ止めして固定する事も可能です。
    仕様●質量:0.049kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-27
  • 電池金具セット OKW (ENCLOSURES)

    電池金具セット

    OKW (ENCLOSURES)
    1,298税込1,428
    1式
    7日以内出荷
    プラスチックケースVGAシリーズ専用の電池金具セットです。VGA-09□-WMに、乾電池を使用する場合に取り付ける金具です。
    仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:めっきアズワン品番65-6474-85
  • 仕切パネル OKW (ENCLOSURES)

    仕切パネル

    OKW (ENCLOSURES)
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕切りパネルで内部を仕切ることにより、不用意な接触を防止することができます。
    仕様●質量:0.014kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6477-51
  • 回転防止具 OKW (ENCLOSURES)

    回転防止具

    OKW (ENCLOSURES)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    ベースを使用した場合、ケース本体が回転して脱落するのを防止します。
    仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6475-58
  • リストベルト OKW (ENCLOSURES)

    リストベルト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    手首につける場合に使用します。容易に着脱できるマジックテープ(R)式です。長さは、280mmです。
    仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6477-01
  • ホルダークリップ OKW (ENCLOSURES)

    ホルダークリップ

    OKW (ENCLOSURES)
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップです。Φ32の丸パイプや、レール(DINENISO19054(25×10mm))への取付が可能になります。ケースに取り付けるにはΦ2.4mmの穴加工を2箇所施す必要があります。
  • ボードプレート W67×H1×D65mm ブラウン OKW (ENCLOSURES)

    ボードプレート W67×H1×D65mm ブラウン

    OKW (ENCLOSURES)
    849税込934
    1枚
    33日以内出荷
    OGAシリーズ専用のフェノール樹脂製保護プレートです。上カバーの突起に取り付けると、組立や設置作業の際にPCBや電子部品等を保護できます。
    仕様●外形サイズ:W67×H1×D65mm●質量:0.006kg●色/外装処理:ブラウンアズワン品番65-6480-48
  • ボードプレート W67×H1×D136mm ブラウン OKW (ENCLOSURES)

    ボードプレート W67×H1×D136mm ブラウン

    OKW (ENCLOSURES)
    979税込1,077
    1個
    33日以内出荷
    OGAシリーズ専用のフェノール樹脂製保護プレートです。上カバーの突起に取り付けると、組立や設置作業の際にPCBや電子部品等を保護できます。
    仕様●外形サイズ:W67×H1×D136mm●質量:0.013kg●色/外装処理:ブラウンアズワン品番65-6480-51
  • ベルトクリップ OKW (ENCLOSURES)

    ベルトクリップ

    OKW (ENCLOSURES)
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップです。下カバーに取り付ける事で、ベルト等に引っ掛けることができます。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.2の穴加工を2箇所施す必要があります。
  • フロントスクリーン W63.5×H1.3×D125.3mm 透明 OKW (ENCLOSURES)

    フロントスクリーン W63.5×H1.3×D125.3mm 透明

    OKW (ENCLOSURES)
    939税込1,033
    1枚
    33日以内出荷
    OHA/OHBシリーズ専用の、上カバー凹部1.6mmの機種への取り付けに適したパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。フロントスクリーンの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
    仕様●外形サイズ:W63.5×H1.3×D125.3mm●質量:0.01kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-58
  • ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg ダークグレイ OKW (ENCLOSURES)

    ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg ダークグレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
    仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-97
  • ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
    仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-21
  • ブロブ パネル W185.4×H35.5×D143.5mm 0.14kg ダークグレイ OKW (ENCLOSURES)

    ブロブ パネル W185.4×H35.5×D143.5mm 0.14kg ダークグレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    5,298税込5,828
    1個
    33日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
    仕様●外形サイズ:W185.4×H35.5×D143.5mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-96
  • ブロブ パネル W185.4×H35.5×D143.5mm 0.14kg オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    ブロブ パネル W185.4×H35.5×D143.5mm 0.14kg オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    5,298税込5,828
    1個
    33日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
    仕様●外形サイズ:W185.4×H35.5×D143.5mm●質量:0.14kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-23
  • ブロブ コントロール W112×H30×D76mm 0.07kg ダークグレイ OKW (ENCLOSURES)

    ブロブ コントロール W112×H30×D76mm 0.07kg ダークグレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    3,598税込3,958
    1個
    33日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
    仕様●外形サイズ:W112×H30×D76mm●質量:0.07kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-95
  • ブロブ コントロール W112×H30×D76mm 0.07kg オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    ブロブ コントロール W112×H30×D76mm 0.07kg オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    3,598税込3,958
    1個
    33日以内出荷
    「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
    仕様●外形サイズ:W112×H30×D76mm●質量:0.07kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-22
  • フィート 2個入 OKW (ENCLOSURES)

    フィート 2個入

    OKW (ENCLOSURES)
    149税込164
    1式(2個)
    33日以内出荷
    卓上型として使用する場合に取り付ける、ゴム製の足です。滑り止めに役立ちます。接着剤付きで、所定の位置に固定します。
    仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6479-59
  • フィート 2個入 OKW (ENCLOSURES)

    フィート 2個入

    OKW (ENCLOSURES)
    189税込208
    1式(2個)
    33日以内出荷
    OGAシリーズ専用のゴム製の滑り止めです。卓上型として使用する場合に取り付けます。
    仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-54
  • ヒンジ OKW (ENCLOSURES)

    ヒンジ

    OKW (ENCLOSURES)
    1,998税込2,198
    1式
    7日以内出荷
    ケース外側のヒンジです。カバーの脱落防止になります。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ6.5の穴加工を8箇所施す必要があります。
    仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6474-02
  • バッテリースペーサー W50×H4×D25mm 白 OKW (ENCLOSURES)

    バッテリースペーサー W50×H4×D25mm 白

    OKW (ENCLOSURES)
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    乾電池の脱落を防止するクッション材です。プラスチックケースに格納された乾電池が、衝撃等で外れるのを防止します。乾電池使用時に、電池ボックス仕様のケースの、電池ボックス蓋に貼り付けて使用します。
    仕様●外形サイズ:W50×H4×D25mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白アズワン品番65-6472-35
  • バッテリーコンパートメント OKW (ENCLOSURES)

    バッテリーコンパートメント

    OKW (ENCLOSURES)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    乾電池を使用する場合に使用します。取り付けはねじを使用しないはめ込み式です。
    仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6472-26
  • デスクスタンド OKW (ENCLOSURES)

    デスクスタンド

    OKW (ENCLOSURES)
    639税込703
    1式
    7日以内出荷
    プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンドです。操作面を、人間工学に基づいた読み取り角度45°で提示します。ケース本体に装着したアダプタを引っ掛けることで、容易に設置できます。滑り止めのゴム足が付属しています。
    仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-09
  • デスクケース W228×H76×D216mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 OKW (ENCLOSURES)

    デスクケース W228×H76×D216mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地

    OKW (ENCLOSURES)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
    仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-03
  • デスクケース W220×H100×D156mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 OKW (ENCLOSURES)

    デスクケース W220×H100×D156mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地

    OKW (ENCLOSURES)
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
    仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-02
  • チルトスタンド W52×H6.5×D92.5mm オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    チルトスタンド W52×H6.5×D92.5mm オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    汎用のチルトスタンドです。ケースを傾けて使用する場合に取り付けます。チルトスタンドは、プラスチックケース等にΦ4.2の指定穴を設けることにより付属の取付用ねじで取り付けられます。
    仕様●外形サイズ:W52×H6.5×D92.5mm●質量:0.012kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6473-18
  • セキュリティヒンジ 2個入 OKW (ENCLOSURES)

    セキュリティヒンジ 2個入

    OKW (ENCLOSURES)
    699税込769
    1式(2個)
    7日以内出荷
    メンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジです。
    仕様●質量:0.006kg●色/外装処理:自然色アズワン品番65-6474-01
  • スリムケース W74×H22×D148mm オフホワイト・グレイ OKW (ENCLOSURES)

    スリムケース W74×H22×D148mm オフホワイト・グレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。
    仕様●外形サイズ:W74×H22×D148mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト・グレイアズワン品番65-6480-56
プラボックス本体