絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 96.5×60.3×22.9(2)
- 96.5×61×25.5(2)
- 100×44×180(1)
- 101×44×195(1)
- 101.1×25.4×61(1)
- 101.6×28.9×190.5(1)
- 101.6×32.6×190.5(1)
- 110×30×110(1)
- 110×38×110(1)
- 110×41×110(1)
- 110×60×189(1)
- 110×120×189(1)
- 120×42.8×150(1)
- 120×62.8×150(1)
- 121×50×252(1)
- 125×70×210(1)
- 129×57.2×133.3(1)
- 129.1×67.8×154.4(1)
- 130×104.7×186.4(1)
- 138×54×190(1)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 摂津金属工業
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(83)
- エスコ(71)
- CAMDENBOSS(66)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(53)
- HAMMOND(48)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(14)
- 伊藤電気製作所(13)
- 内外電機(9)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SPARKFUN(3)
- Explorer Cases(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
色
その他(1)
クリア(1)
グレー(5)
シルバー(1)
ブラック(15)
ベージュ(3)
ホワイト(16)
保護等級
- -(2)
- IP54(1)
- IP65(2)
- IP66(1)
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- 樹脂(20)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
特価
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
96.5×60.3×22.9(2)
96.5×61×25.5(2)
120×42.8×150(1)
120×62.8×150(1)
121×50×252(1)
125×70×210(1)
129×57.2×133.3(1)
129.1×67.8×154.4(1)
130×104.7×186.4(1)
138×54×190(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

クロノラック(ハードマウントタイプ)
摂津金属工業¥89,980~税込¥98,978~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等幅(mm)541色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドキット
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
コネクト
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
ディアテック
摂津金属工業¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から10日以内出荷丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ダテックモバイルボックス
摂津金属工業¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷から8日以内出荷現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)材質UL94HB適合、ABS
スマートボックス
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷から7日以内出荷丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FR色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
アートケース
摂津金属工業¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷付属品上下カバー固定ねじ、PCB取付用ねじ仕様●上カバー凹部:有●下カバー形状:平面材質適合UL94HB、ABSRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースHMKシリーズ
摂津金属工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.3×22.9×96.5
クロノラック(ショックマウントタイプ)
摂津金属工業¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等仕様耐衝撃・振動軽減幅(mm)589色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
クロノラック(ラックケース)
摂津金属工業¥169,800~税込¥186,780~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等材質アルミ・スチール幅(mm)558色ブラック奥行(mm)820規格19インチ:EIAキャスター○RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜型アルミケース B2アルマイト ASCシリーズ
摂津金属工業¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6471-69
ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ
摂津金属工業¥35,980~税込¥39,578~1個23日以内出荷別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ
摂津金属工業¥23,980~税込¥26,378~1個23日以内出荷アルミ製のユニバーサルケースです。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。幅が3種類、高さが4種類、奥行きが3種類から選択できます。別売のアルミ製シャーシ(FBP-□□CS-□□A)が取り付けできます。高さ88.1mm以上の機種には、持ち運びに便利なキャリングハンドル(PHCシリーズ)が取り付けできます。※別途穴加工が必要です。
シーリング
摂津金属工業¥369税込¥4061個5日以内出荷ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(長方形フランジ付)
摂津金属工業¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様長方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(正方形フランジ付)
摂津金属工業¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様正方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー
摂津金属工業¥389税込¥4281個5日以内出荷OBシリーズ専用の差込口用カバーです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FR質量(kg)0.001RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
アルミモバイルケース
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。材質アルミ質量(kg)0.34色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6
モテック
摂津金属工業¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷から10日以内出荷ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)色オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
ダテックターミナル
摂津金属工業¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷入力端末に適した傾斜型プラスチックケース付属品フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応













































![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)