絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,543)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,132)
- Panasonic(パナソニック)(6,952)
- AMPHENOL(5,442)
- VISHAY(4,741)
- フエニックス・コンタクト(4,100)
- WURTH ELEKTRONIK(3,980)
- omron(オムロン)(3,644)
- 日本モレックス(molex)(3,450)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,637)
- シュナイダーエレクトリック(2,580)
- KEMET(2,286)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(2,000)
- SAMTEC(1,949)
- MICROCHIP(1,901)
- onsemi(1,873)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(323)

マウント型DINレール
摂津金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
JIS・EIA変換金具
摂津金属工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか当日出荷JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
オープンラック RO シリーズ
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。幅(mm)505色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
収納棚 RHシリーズ
摂津金属工業(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付プレート
摂津金属工業¥739税込¥8131個欠品中DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター
摂津金属工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
ビス・ケージナットセット
摂津金属工業¥5,098~税込¥5,608~1セット当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。用途サーバーラック材質鉄ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
前後マウント伸縮棚
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から8日以内出荷前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
機器取付用木板
摂津金属工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
リストストラップ
摂津金属工業¥579税込¥6371個欠品中携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール
摂津金属工業¥699税込¥7691本6日以内出荷35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール幅(mm)35色B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
伸縮サポートアングル
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55色ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
補修用タッチペン
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ
摂津金属工業¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷から9日以内出荷軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
クッションナット
摂津金属工業¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷クッション付きのM5ナット材質ナットベース:鋼板色クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
アルミ形材
摂津金属工業¥779税込¥8571個8日以内出荷溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ付引き出しユニット REL2
摂津金属工業¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から20日以内出荷19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
フロントWフレームA
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーガード
摂津金属工業¥669税込¥7361個当日出荷ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース RJUシリーズ
摂津金属工業¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト色ホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
サポートアングル
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1セット5日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
M6ケージナット
摂津金属工業¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
木板用マウントブラケット
摂津金属工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
リヤWフレームA
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スペーサー
摂津金属工業¥889税込¥9781セット(10個)当日出荷M10またはM12のボルト用材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02色乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品